曜日別特売
MCM-BT-004 ブルートゥーススピーカー LEDランタン エム・シー・エム・ジャパン 43236964

MCM-BT-004 ブルートゥーススピーカー LEDランタン エム・シー・エム・ジャパン 43236964
MCM-BT-004 ブルートゥーススピーカー LEDランタン エム・シー・エム・ジャパン 43236964
MCM-BT-004 ブルートゥーススピーカー LEDランタン エム・シー・エム・ジャパン 43236964
MCM-BT-004 ブルートゥーススピーカー LEDランタン エム・シー・エム・ジャパン 43236964
MCM-BT-004 ブルートゥーススピーカー LEDランタン エム・シー・エム・ジャパン 43236964

ブルートゥーススピーカー LEDランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43236964品番MCM-BT-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インテリアにもアウトドアにも最適ばBluetoothスピーカーランタン。
おしゃれなガラスシェードに煌めく暖色LEDのあたたかな明かり。
LEDの明るさは無段階調節が可能。
3種類の点灯モード(通常・リズム・キャンドル)
3方向へ音が広がるスピーカーを搭載。
USB充電・給電対応。

用途
防災の備えに。アウトドアに。
消費電力(W)3.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×270連続使用時間(時間)スピーカー:10明るさ(Lm)200電球の種類LED連続点灯時間(時間)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする