曜日別特売
11895 つなげてならべてブロックドミノ アーテック[学校教材・教育玩具] 43237165

11895 つなげてならべてブロックドミノ アーテック[学校教材・教育玩具] 43237165
11895 つなげてならべてブロックドミノ アーテック[学校教材・教育玩具] 43237165
11895 つなげてならべてブロックドミノ アーテック[学校教材・教育玩具] 43237165

つなげてならべてブロックドミノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43237165品番11895
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

いろいろなパターンのドミノを作ってみよう!ブロックタワーとEVA製のドミノのセットです。

セット内容ブロックタワーパーツ×10、EVAシート×2、シール×2、ビー玉×2材質EVA、PP、紙、ガラス寸法(mm)EVA:160×160×8包装形態ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする