アーテック[学校教材・教育玩具]
ちいくレンジャーカラフルボーリングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43237226
品番
11954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥750
販売価格(税別)
¥
682
バスケットに入れる
ピン10本入った本格的なボーリングセット
ピン10本とボール1個のセット
材質:PE。サイズ:ピン:140×55×23mm、ボール:Φ73mm。セット内容:ボール、ピン×10
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
セット内容
ボール、ピン×10
材質
PE
寸法(mm)
ピン:140×55×23、ボール:Φ73
包装形態
袋入り
適合年齢(歳)
3