SMC
S Series(SY5A3R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
Φ8ワンタッチ管継手
Φ6ワンタッチ管継手
Φ4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径
【B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
【B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43237434
品番
SY5A3R-5UF1-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5)DC24
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数
5
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
無極性
コイル
(-)標準
マニュアル
(F)スライド形ロック式
バルブ配管種類
(3)上配管形
ポート管接続口径
【B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。