SY5A3R-5UF1-C4-NA S Series(SY5A3R) SMC 43237443

S Series(SY5A3R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード43237443品番SY5A3R-5UF1-C4-NA
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(5)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5管接続口径Φ4ワンタッチ管継手使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様無極性コイル(-)標準マニュアル(F)スライド形ロック式バルブ配管種類(3)上配管形ポート管接続口径【B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする