曜日別特売
SY70M-1-13AS1-00-NA S Series(SY70M-1-13) SMC 43241607

S Series(SY70M-1-13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個型式(10)横配管形コネクタ取出方向(1)コネクタ上向きポート管接続口径【PE】(00)ポートプラグ注文コード43241607品番SY70M-1-13AS1-00-NA
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
コネクタ取出方向(1)コネクタ上向きポート管接続口径【PE】(00)ポートプラグ取付け方法(-)直接型式(10)横配管形パイロット方式(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵給排気ブロックアセンブリ(13)フラットケーブル対応(20極)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする