大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M6
M5
M4
長さ(mm)
65
70
65
75
60
55
ねじピッチ
1
1
0.8
0.7
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
43244205
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
65
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
6.1
座金外径×厚さ(mm)
11.5×0.8
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5