曜日別特売
SY70M-1-35AS1-L12 S Series(SY70M-1-35) SMC 43246017

S Series(SY70M-1-35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個型式(10)横配管形コネクタ取出方向(1)コネクタ上向きポート管接続口径【PE】(L12)エルボ上向きΦ12ワンタッチ管継手注文コード43246017品番SY70M-1-35AS1-L12
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
コネクタ取出方向(1)コネクタ上向きポート管接続口径【PE】(L12)エルボ上向きΦ12ワンタッチ管継手取付け方法(-)直接型式(10)横配管形パイロット方式(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵給排気ブロックアセンブリ(35)PCワイヤリング(20極)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする