SY70V-6AR-1-C12 ポートブロックアッセンブリ SMC 43251328

ポートブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rcオプションバルブ取付ねじ脱落防止タイプポート管接続口径Φ12注文コード43251328品番SY70V-6AR-1-C12
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの種類Rcオプションバルブ取付ねじ脱落防止タイプシリーズSY7000パイロット方式外部パイロットポート管接続口径Φ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする