SY7120-1LO-N9 SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1LO) SMC 43252658

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1LO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43252658品番SY7120-1LO-N9
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする