大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
長さ(mm)
20
22
9
7
14
5
11
12
15
6
8
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43253104
品番
M3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンコート
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
3.0
座金外径×厚さ(mm)
6×0.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5