大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M5
長さ(mm)
5
22
9
7
14
5
11
12
15
6
8
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43253287
品番
M2.6×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
5
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンコート
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
座金外径×厚さ(mm)
5×0.5
寸法d1(mm)
4.8
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5