※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(02) 1/4
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43253972
品番
SY7120-4DO-C10F-Q
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード