SY7120-5D-N9T S Series(SY7120-5D) SMC 43254593

S Series(SY7120-5D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手注文コード43254593品番SY7120-5D-N9T
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手切換方式2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする