※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5GS)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(-) Rc
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43255817
品番
SY7120-5GS-C8-F1-Q
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
ブラケット
(F1) フートブラケット付
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード