SMC
S Series(SY7120-5WAOU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
G1/4
G1/4
Φ10ワンタッチ管継手
Φ8ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43257743
品番
SY7120-5WAOU-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングル