SMC
S Series(SY7120-5WAOU)
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257743
SY7120-5WAOU-02F-Q
G
G1/4
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43257752
SY7120-5WAOU-C10F-Q
-
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257768
SY7120-5WAOU-C8F-Q
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください