SMC
S Series(SY7120-5WAOU)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
G1/4
Φ10ワンタッチ管継手
Φ8ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43257768
品番
SY7120-5WAOU-C8F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル