曜日別特売
SY7120-5WAOZ-02N S Series(SY7120-5WAOZ) SMC 43257804

S Series(SY7120-5WAOZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
内容量1個注文コード43257804品番SY7120-5WAOZ-02N
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする