SMC
S Series(SY7120-5WAOZ)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257804
SY7120-5WAOZ-02N
NPT
NPT1/4
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257813
SY7120-5WAOZ-02T
NPTF
NPTF1/4
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43257822
SY7120-5WAOZ-02F-Q
G
G1/4
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください