SMC
S Series(SY7120-5WAOZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
NPTF1/4
NPT1/4
NPTF1/4
G1/4
ねじの種類
NPTF
NPT
NPTF
G
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43257813
品番
SY7120-5WAOZ-02T
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気