SY7120-5YO-02F-F2-Q S Series(SY7120-5YO) SMC 43258565

S Series(SY7120-5YO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(02) 1/4ねじの種類(F) G注文コード43258565品番SY7120-5YO-02F-F2-Q
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする