SMC
S Series(SY7120-BYO)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/4
注文コード
43259922
品番
SY7120-BYO-02F-X20-Q
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気