大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M2.3
長さ(mm)
20
5
6
8
4
12
16
10
14
18
22
25
30
33
35
20
40
15
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43262107
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
色
黒
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
1.5
座金外径×厚さ(mm)
6×0.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5