大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(700個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
5
8
12
16
6
14
10
33
18
20
25
30
35
65
15
4
45
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43263796
品番
M2×18
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
1.2
座金外径×厚さ(mm)
4.3×0.4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5