曜日別特売
SY7140T-5MOZ-03-Q S Series(SY7140T) SMC 43264795

S Series(SY7140T)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル注文コード43264795品番SY7140T-5MOZ-03-Q
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする