曜日別特売
SY7200T-5Z1-B-NA S Series(SY7200T) SMC 43266728

S Series(SY7200T)SY7200T-5Z1-B-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・マニュアル・取付など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
取付
(B)六角穴付ボルト
注文コード
43266728
品番
SY7200T-5Z1-B-NA
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
取付
(B)六角穴付ボルト
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする