大阪魂
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1600個)
1箱(450個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M5
M3
M4
長さ(mm)
7
16
6
10
8
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43269091
品番
M3×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
7
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
1.8
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5