曜日別特売
000003 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270616

 

000003 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270616
000003 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270616
000003 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270616
000003 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270616
000003 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270616

ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(40本)
グリーン
内容量1箱(40本)注文コード43270616品番000003
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

テープ不要・取付け、取外し簡単。
軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。

用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。トラスコ品番473-9094材質発泡ポリエチレン形状はめ込みタイプ幅(mm)90~200厚さ(mm)10グリーン長さ(m)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする