大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
40
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
45
22
40
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43271015
品番
M3×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
40
材質
黄銅
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
3
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5