曜日別特売
A2225-16 にゃんシーン ショルダーポーチ リヒトラブ 43271325

 

A2225-16 にゃんシーン ショルダーポーチ リヒトラブ 43271325
A2225-16 にゃんシーン ショルダーポーチ リヒトラブ 43271325
A2225-16 にゃんシーン ショルダーポーチ リヒトラブ 43271325
A2225-16 にゃんシーン ショルダーポーチ リヒトラブ 43271325
A2225-16 にゃんシーン ショルダーポーチ リヒトラブ 43271325
A2225-16 にゃんシーン ショルダーポーチ リヒトラブ 43271325

にゃんシーン ショルダーポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ビスケットベージュ
内容量1個注文コード43271325品番A2225-16
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ショルダーベルトは取り外し可能。大きく開くジャバラポケット。内側にはカードポケット付き。
スマホと一緒に小物が収納できる。すぐにスマホが取り出せる。
スマートフォン2台収容可能。※機種によって、またはケースやカバーの有無によっては入らない場合がございます。
大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。スマホの持ち運びに便利。
クッション入り。※ショルダーベルト付き(12mm幅 長さ:約700~1300mm)

材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮、ショルダーベルト/ポリプロピレン(フックは亜鉛合金・鉄)寸法(mm)110×13×180ビスケットベージュタイプショルダーポーチ特性カードポケット付、小物収納可能、2台収納可能、ショルダーベルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする