曜日別特売
A2226-7 にゃんシーン キャリングスリーブ リヒトラブ 43271350

 

A2226-7 にゃんシーン キャリングスリーブ リヒトラブ 43271350
A2226-7 にゃんシーン キャリングスリーブ リヒトラブ 43271350
A2226-7 にゃんシーン キャリングスリーブ リヒトラブ 43271350
A2226-7 にゃんシーン キャリングスリーブ リヒトラブ 43271350
A2226-7 にゃんシーン キャリングスリーブ リヒトラブ 43271350

にゃんシーン キャリングスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピスタチオグリーン
内容量1個注文コード43271350品番A2226-7
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コの字型に開くダブルファスナーで収納物が取り出しやすい。
前面には小物が収納できるマチ付きポケット。
約13インチノートPC収納可能。※機種やカバーの有無によっては入らない場合があります。
持ち運びやすいハンドル付き。
タブレットやノートPCと小物を一緒に持ち運びできる。
クッション入り。

材質本体/ポリエステル、ファスナートップ(ファスナーポケット部分)/PU合皮寸法(mm)250×25×340ピスタチオグリーン対応インチサイズ約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする