曜日別特売
BO1042 開明墨汁 横口 開明 43271386

 

BO1042 開明墨汁 横口 開明 43271386
BO1042 開明墨汁 横口 開明 43271386
BO1042 開明墨汁 横口 開明 43271386
BO1042 開明墨汁 横口 開明 43271386
BO1042 開明墨汁 横口 開明 43271386

開明墨汁 横口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード43271386品番BO1042
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

伸び・光沢の良い膠製液墨。良質で黒さがあり、筆運びが軽い、創業当初からの定番「開明墨汁」です。書塾用・事務用をはじめ漫画や魚拓、イラストレーションなどに広くお使いいただけます。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)55×163×38質量(g)231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする