開明
開明書液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本(1.8L)
注文コード
43271420
品番
SY5007
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
学童から一般練習用に、乾きが早く筆運びが軽く、練習に最適です。墨の乾きがはやく、たくさん練習する学童・初心者には、最適な樹脂製の「開明書液」をおすすめします。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
105×255×100
質量(g)
2112