大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43271672
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
生地
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
2.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5