開明
玲瓏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本(400mL)
1本(400mL)
1本(1.8L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(400mL)
注文コード
43271709
品番
SU3030
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適度な濃さと漆黒な墨色です。寒冷地でも固まらない墨汁です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
65×190×46
質量(g)
481