曜日別特売
240-C デコカラープレミアム マービー 43271745

 

240-C デコカラープレミアム マービー 43271745
240-C デコカラープレミアム マービー 43271745
240-C デコカラープレミアム マービー 43271745
240-C デコカラープレミアム マービー 43271745
240-C デコカラープレミアム マービー 43271745

デコカラープレミアム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色カッパー
線の太さ細字
線幅(mm)約1
内容量1本注文コード43271745品番240-C
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

キラキラが映えるメタリック系油性顔料ペイントマーカー「デコカラープレミアム」。
海外でも人気のデコカラーのメタリックシリーズです。
カラーは定番のゴールド、シルバーをはじめ、銅色のカッパー、ローズゴールドの全4色。
ペン先は細字・カリグラフィー・チゼルの3種類。
お好きな色味とペン先を選んで、紙・プラスチック・木・金属・ガラス・石など様々な素材にペイントして楽しめます。

用途
紙・プラスチック・木・金属・ガラス・石など様々な素材へのペイント
タイプシングル線幅(mm)約1インク色カッパーインク油性顔料(直液タイプ)入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
注意
※筆記・描画以外には使用しないでください。
※ペンを強く振りすぎたり落とすとインクが吹き出す原因となりますので十分ご注意ください。
※揮発性の高いインクのため、長時間のご使用はお控えください。また、換気をよくしてご使用ください。
※キャップをしないで放置するとペン先が乾燥し書けなくなります。また、ペン先に付着したインクが乾燥してキャップが取れなくなる場合がありますので、よく落としてからキャップをしめてください。
※衣服等を汚す原因となりますのでご使用後はキャップを必ずしめて保管してください。
※高温の場所には放置しないでください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※万一インクが目に入った場合はすぐに水で洗眼し医師の手当てを受けてください。
※長期間保管するとインキ溶剤が蒸発し、書けなくなる場合があります。ご購入後はなるべく早めに使い切るようにしてください。
※火気に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43271770
2025-12-10
用途: 曼荼羅を描くのに使います!
技工房 CERAサービス業

書き心地がなめらかでしかもペンの持ち方を変えると太く書いたり細くしたりできて便利です。
他の色も買ったのでもっとつかいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする