大阪魂
(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(900個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
長さ(mm)
14
8
10
12
18
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43272485
品番
M4×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
14
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
種類
I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7