大阪魂
(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M6
M4
長さ(mm)
6
12
16
8
10
18
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43272537
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7