2608900563 ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274615

2608900563 ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274615
2608900563 ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274615
2608900563 ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274615
2608900563 ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274615
2608900563 ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274615
2608900563 ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274615

ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
有効長(mm)74
内容量1シート(3本)注文コード43274615品番2608900563
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。
超硬刃で長寿命です。

用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬全長(mm)100刃形あさり刃有効長(mm)74切断能力(mm)石こうボード5.0~50、プラスチック5.0~20、FRP5.0~20刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-モデルT141HM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする