曜日別特売
2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834

 

2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834
2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834
2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834
2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834
2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834
2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834
2608900390 セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274834

セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1シート(10本)
全長(mm)150
有効長(mm)120
内容量1シート(10本)注文コード43274834品番2608900390
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途
マルチ建材用
釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。
材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)120切断能力(mm)釘・ネジの入った木材、パレット、合板5~100、ステンレス管、塩ビパイプ~100刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6~8モデルS956XHM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする