曜日別特売
2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114

 

2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114
2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114
2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114
2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114
2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114
2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114
2608900378 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275114

セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)150
有効長(mm)120
内容量1本注文コード43275114品番2608900378
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。
1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)120切断能力(mm)自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~100、ステンレス4~12刃厚(mm)1.351インチ当たり山数8モデルS957CHM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする