曜日別特売
2608900407 セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275184

 

2608900407 セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275184
2608900407 セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275184
2608900407 セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275184
2608900407 セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275184
2608900407 セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275184
2608900407 セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275184

セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード43275184品番2608900407
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
石膏ボード用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。

用途各種石膏ボード、レンガの切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6モデルS641HM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする