曜日別特売
M5×16 (+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43275741

(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(450個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ0.8
内容量1箱(450個)注文コード43275741品番M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)16材質十字穴番号2種類P=1(JISW組込)寸法a(mm)2.5座金外径×厚さ(mm)12×0.8表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする