大阪魂
(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(450個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
15
10
6
8
12
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
43275836
品番
M5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
2.5
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(Φmm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。