CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067

CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067
CRSS-9090(BK)*2 スライド本棚 YAMAZEN(山善) 43276067

スライド本棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
ブラック
内容量1セット(2台)注文コード43276067品番CRSS-9090(BK)*2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,598
販売価格(税別)
15,998

大容量のスライド本棚。ダブルスライド式なので前後に収納可能。縦に重ねても、横に並べてもOK。

用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
ブラック天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)天板=10、可動棚(大)=8、可動棚(小)=5材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)23耐荷重(kg)可動棚=(前)4、可動棚(後)=6、天板=10棚板数(枚)前側棚板6枚、後側棚板6枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920組立時間約30-40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前側:250×120×820、後側:420×120×870収納の目安コミック370冊、文庫本370冊棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)前側:250×125、後側:420×125
取扱説明書:(1.14MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする