ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155

ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155
ECSB-3140D(WL3D)*2 おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 43276155

おうちすっきり収納ボックス フタ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
ウォルナット
内容量1セット(2台)注文コード43276155品番ECSB-3140D(WL3D)*2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。
山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。
背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。

用途
収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。
壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.6ウォルナット間口(mm)400段数1天板耐荷重(kg)20寸法(cm)仕切り棚:37×15仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔)組立時間約10-20分天板寸法(cm)幅40×奥行29本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×34×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24.5×24.5間口(cm)幅37×高さ17.5
注意
※推奨積み重ね数:3段まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする