用途玄関やリビングの収納、ディスプレイラックなどに。タンド/マスク置き/消毒/置き場/棚/ラック/隙間/台/テーブル/サイドテーブル/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)質量(kg)5色Aブラウン(木目)耐荷重(kg)天板:5、棚板:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×21×80.5組立時間約10-20分天板寸法(cm)50×20棚板寸法(mm)460×150