曜日別特売
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417

ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417
ZTC-47W(IV) 洗える高座椅子カバー YAMAZEN(山善) 43276417

洗える高座椅子カバー

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1枚アイボリー注文コード43276417品番ZTC-47W(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗えて清潔、伸びてしっかり固定できる高座椅子専用カバー
ゴムひもでしっかり固定してずれ防止
頭部/背部/座部ゴムひも付き

用途
椅子カバーとして。イス/座椅子/座いす/高座椅子/高座椅子カバー/チェア/チェアー/チェアカバー/椅子カバー/洗える/洗濯
材質ポリエステル質量(kg)0.5アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×163×3取付可能厚(mm)12(頭部)腰紐長さ(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 回転いすカバー

高座炬燵を買ったのですが、組み合わせ回転いすにカバーがついてなかった
ので、こちらを購入サイズも色もぴったりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする