曜日別特売
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435

RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435
RYST-5040H(WN/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 43276435

折りたたみテーブル ミニテーブルハイ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウッドナチュラル/ブラック
内容量1台注文コード43276435品番RYST-5040H(WN/BK4)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せる折りたたみ式のミニテーブルハイタイプ。
小型で軽量なので持ち運びも楽々

用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。ウッドナチュラル/ブラック質量(kg)3.5材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)天板耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×700天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55668525
2021-12-20
用途: 事務作業の補助テーブルとして使用

事務机の上でチューブファイル2冊程度広げてパソコンを使うと作業スペースが
狭くて困っていました。事務机の高さとほぼ同じため、必要な時に簡単にスペースを
拡張できます。用済み後は畳んでしまえるので、非常に重宝です。
床面で滑らないのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 55668525
2021-04-02
用途: パソコン使用時に使用
運輸・通信業

事務デスクとして狭いスペースでの使用に最適折りたたみ収納できるので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする